Beli belt wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Belt Pipe Wrench (Kunci Pipa Sabuk)
    Mulai

    Rp129.900

  2. FACOM Nylon Strap Wrench
    Mulai

    Rp1.899.900

    FACOM Nylon Strap Wrench
    atribut:
    • Capacity (mm): 0 to 165
    • Body Material: Alumunium Alloy
    • Length (mm): 300
  3. SAZANAMI OPP Color Tape 1inchx50m (Solasi / Selotip)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

  4. JTC Strap Wrench
    Mulai

    Rp399.900

    JTC Strap Wrench
    atribut:
    • Belt Length (mm): 820
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  5. SAZANAMI Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp16.900

    SAZANAMI Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    - Lakban kain / Cloth Tape sangat cocok untuk segala pekerjaan: pengepakkan cargo, penjilitan buku dan tujuan lainnya. - Lakban ini sangat kuat dan mudah disobek, dan tahan terhadap segala cuaca dan kondisi. - Lakban ini mampu menempel di segala permukaan baik terbuat dari metal / besi, kaca, kayu, maupun plastik. - Lakban ini sangat cocok untuk mendukung pekerjaan kantor, sekolah dan pekerjaan lainnya, sehingga sangat layak untuk sebagai pelengkap barang dagangan di toko buku, toko stationary, toko bangunan, tempat foto copy dan lain-lain.
    atribut:
    • Size (inch x m): 2 x 8
  6. SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 2inchx50m (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp139.900

  7. Borneo Lakban OPP Berwarna (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp20.900

    Borneo Lakban OPP Berwarna (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Borneo OPP Tape Warna (6 warna)Borneo OPP(Oriented Polypropylene) Tape Warna adalah perekat berwarna yang terbuat dari selulosa, dengan daya rekat, kekuatan lakban, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Core Color: Orange
    • Width (mm): 48
  8. monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)
    Deskripsi:
    You can work firmly without attaching scratches to the target. To tighten, remove.
    atribut:
    • Material: (Belt part) Synthetic Rubber / Cotton Reinforcement
  9. monotaro Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    atribut:
    • Ratio: 2 : 1
    • Overall Length (m): 1
    • Material: The polyolefin resin
    • RoHS Compliance:
    • Characteristic: Insulation
    • Color: Transparent
    • Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
    • Contraction Completion Temperature (°C): 110
    • Shrinkage Start Temperature (°C): 70
  10. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  11. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  12. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  13. Kennedy Rubber Adjustable Strap Wrench
    Mulai

    Rp349.900

    Kennedy Rubber Adjustable Strap Wrench
    Deskripsi:
    Industrial strength rubber strap. Strap can be easily adjusted and used on irregular shapes.
    atribut:
    • Type: Strap Wrench
    • Minimum Pipe Capacity: 15mm
    • Pipe Capacity: 15 to 150mm
    • Maximum Pipe Capacity: 150mm
    • Handle Color: Red
    • Strap Material: Rubber
  14. RIDGID Replacement Strap (Tali Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp759.900

    RIDGID Replacement Strap (Tali Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    RIDGID Strap Wrenches are best for any polished pipe. Strong, woven nylon strap treated with a powdered rosin, which provides an extra tight grip.
  15. American Tool Strap Wrench
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Strap Wrench
    Deskripsi:
    - specially for trucks, building and agricultural machines.- with heavy duty slip-resistant bonded strap and 1/2inch Square drive
    atribut:
    • Max Use (mm): 180
    • Strap Length (mm): 750
  16. Kennedy Strap Wrench Capacity (Kunci Pipa Sabuk)
    Mulai

    Rp569.900

    Kennedy Strap Wrench Capacity (Kunci Pipa Sabuk)
    atribut:
    • Size (mm): 60 - 140
    • Strap Length (mm²): 530
    • Strap Material: Polyester
    • Strap Width (mm): 20
    • Turning Method: Hand Swivel
    • eclassCode: 21040190
Daftar Harga belt wrench Terbaru October 2026
MAXPOWER Belt Pipe Wrench (Kunci Pipa Sabuk)Rp129.900
FACOM Nylon Strap WrenchRp1.899.900
SAZANAMI OPP Color Tape 1inchx50m (Solasi / Selotip)Rp9.900
JTC Strap WrenchRp399.900
SAZANAMI Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)Rp16.900
SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 2inchx50m (Solasi / Selotip)Rp139.900
Borneo Lakban OPP Berwarna (Solasi / Selotip)Rp20.900
monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)Rp159.900
RIDGID Strap Wrench (Kunci Pipa Sabuk)Rp1.099.900
monotaro Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)Rp6.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait